Glava za radialno vrtanje in rezkanje, EWS - Varia VX3, 60.55VX3KR1809PFGLX70

Št. art.: 230207
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
Številka izdelka 230207
EAN/GTIN 4069739459981
Številka proizvajalca 60.55VX3KR1809PFGLX70
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT55, radialno držalo, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.55VX3KR1809PFGLX70
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 84
  • Maks. Navor (TQX): 63 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 5000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 106 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 70 mm
  • Velikost držala: BMT55
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX3
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat