Vtičnica IMPACT 1/2″ 24mm L.85mm

Št. art.: 23020024
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
Typ Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 23020024
EAN/GTIN 4018754015207
Številka proizvajalca 23020024
L-število L60010 3346
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • dolga različica
  • 6-kotnik
  • 1/2″ kvadratni pogon
  • Jeklo iz kromove zlitine, brušeno
  • DIN 3129 / ISO 1711-2

Lastnosti:

  • d1: 35 mm
  • d2: 30 mm
  • Dolžina mm (L): 85 mm
  • Pogonski profil: 6-kotnik
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/2”
  • t: 66 mm
  • Masa: 340 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 24 mm