TGTL 2525-4-IQ Kompaktno vpenjalno držalo za zarezovanje in odrezovanje z rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2301858
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG-GRIPIQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2301858
EAN/GTIN 7291075209815
Številka proizvajalca 2301858
L-število L23920 236

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 4,5 mm, širina rezanja min (CWN) 3,7 mm, skupna višina (OAH) 26,7 mm, skupna dolžina (OAL) 150,5 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,4 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,7 mm
  • Dolžina glave (levo) 23,4 mm
  • Skupna višina (OAH) 26,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150,5 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 65 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse