SGFHR 32 T 33 - 4 SELF-GRIP ojačani nosilec rezila za odrezovanje in zarezovanje. Tipa F, dvostransko in enostansko

Št. art.: 2301091
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2301091
EAN/GTIN 7291075069563
Številka proizvajalca 2301091
L-število L23920 875

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezanje, širina rezanja max (CWX) 4,52 mm, širina rezanja min (CWN) 3,54 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,4 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 4,52 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,54 mm
  • Število žepov (NOP) 1
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 60 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse