SGSF 125-5-32K Rezkarji za utore za obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2300956
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2300956
EAN/GTIN 7291075070002
Številka proizvajalca 2300956
L-število L24130 122

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina reza, max. (CDX) 34 mm, premer reza (DC) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, širina reza max. (CWX) 5,5 mm, širina reza min. (CWN) 4,53 mm, premer pesta (DHUB) 55 mm, debelina pesta (THUB) 4 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 34 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza maks (CWX) 5,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4,53 mm
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Debelina pesta (THUB) 4 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSFN 5
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8
  • Potopni kot max (RPMX) 640 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse