SGTFR 2525-6 SELF-GRIP, kompaktna držala za zunanje struženje, za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2300871
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2300871
EAN/GTIN 7291075071306
Številka proizvajalca 2300871
L-število L23920 661

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 6,5 mm, širina rezanja min (CWN) 5,51 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 5,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 6,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5,51 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 76 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse