SGSF 125-4-32K Rezkarji za utore za obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2300688
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2300688
EAN/GTIN 7291075069822
Številka proizvajalca 2300688
L-število L24130 107

Opis

Opis:

Rezkarji za zarezovanje in rezalne plošče, globina rezanja max. (CDX) 34 mm, premer rezanja (DC) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, širina rezanja max. (CWX) 4,52 mm, širina rezanja min. (CWN) 3,54 mm, premer pesta (DHUB) 55 mm, debelina pesta (THUB) 3,2 mm, efektivno število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 34 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza maks (CWX) 4,52 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,54 mm
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Debelina pesta (THUB) 3,2 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSFN 4
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8
  • Potopni kot max (RPMX) 640 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun