SGAFL 14-1.6 SELF-GRIP, kompaktno vpenjalno držalo za avtomate za struženje.

Št. art.: 2300165
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2300165
EAN/GTIN 7291075067415
Številka proizvajalca 2300165
L-število L23920 1364

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 1,6 mm, širina rezanja min (CWN) 1,6 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,2 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 1,6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 14 mm
  • Širina vpenjala (B) 14 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 35 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse