Večkotnikni stopenjski vrtalnik 6 - 38 mm

Št. art.: 229A.ST3
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 229A.ST3
EAN/GTIN 3148516301505
Številka proizvajalca 229A.ST3
L-število L60130 27
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za natančno cilindrično vrtanje v vse materiale
  • Predvrtavanje ni potrebno
  • Prečno brušenje: samocentriranje
  • Agresivnejše rezanje: uporabnik potrebuje manj truda, ne nastajajo ostružki
  • Boljše izmetavanje drobcev
  • Manjše vibracije, tišje
  • Cilindrično steblo s tremi stranicami za varen, enakomeren pogon
  • Laserska oznaka v utoru za prepoznavanje različnih premerov.

Lastnosti:

  • d min. - max. [mm]: 6 - 9 - 13 - 16 - 19 - 21 - 23 - 26 - 29 - 32 - 35 - 38
  • d1 [mm]: 10
  • L [mm]: 100
  • [g]: 320