Glava za radialno vrtanje in rezkanje, EWS - Varia VX3, 60.25VX3L5480RLIKDI1

Št. art.: 229638
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 229638
EAN/GTIN 4069739457383
Številka proizvajalca 60.25VX3L5480RLIKDI1
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI25, radialna montaža, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.25VX3L5480RLIKDI1
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 68
  • Maks. Navor (TQX): 24 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:2
  • Konzolna dolžina (LPR): 109 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 75 mm
  • Velikost držala: VDI25
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX3
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5480

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico