Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, hidravlično držalo Ø 20, 40.3020HYDG300IKC

Št. art.: 229460
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
Številka izdelka 229460
EAN/GTIN 4069739456546
Številka proizvajalca 40.3020HYDG300IKC
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI30, aksialno vpetje, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.3020HYDG300IKC
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 68
  • Maks. Navor (TQX): 32 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 8000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 20 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 87 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 87 mm
  • Velikost držala: VDI30
  • Velikost vmesnika: Hidravlična ekspanzija Ø 20,0
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: Pogon s ključem