Radialna vrtalna in rezkalna glava, poligon ISO 26623 PSC 40, 60.40C4LDCTXRLIKDTFL-PLHSD08

Št. art.: 229228
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
Številka izdelka 229228
EAN/GTIN 4069739455518
Številka proizvajalca 60.40C4LDCTXRLIKDTFL-PLHSD08
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI40 Proline, radialno držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.40C4LDCTXRLIKDTFL-PLHSD08
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 82
  • Maks. Navor (TQX): 63 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 8000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 165,3 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 120 mm
  • Velikost držala: VDI40 Proline
  • Velikost vmesnika: PSC 40
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5480