Vdolbinasti nastavek 90° rezalna površina 16,5 mm

Št. art.: 229.TT3
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
Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 229.TT3
EAN/GTIN 3148511542934
Številka proizvajalca 229.TT3
L-število L60130 7646
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: 3-rezni brušeni rezkar iz HSS za poglabljanje vijakov s poglobljenim ležiščem
  • Potrebno vrtanje pilotne luknje z valjastim vrtalnikom št. izdelka 222A.T

Lastnosti:

  • A [mm]: 16,5
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 60
  • [g]: 30