Elektronski tester DREMOTEST E 0,2-12 Nm

Št. art.: 2288311
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2288311
EAN/GTIN 4002805930649
Številka proizvajalca 2288311
L-število L60160 712
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za preverjanje ali nastavljanje desnoročnih momentnih ključev in izvijačev za navor, idealen za preverjanje fiksnih momentnih ključev na liniji
Lahka uporaba, elektronski tester z vgrajenim torzijskim pretvornikom (DMS)
5 modelov v območju od 0,2 do 3150 N-m
S šesterokotno vtičnico 1/4″, SW 10, 17, 36 mm ali kvadratno vtičnico 1. 1/2″ (odvisno od modela)
Z 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ kvadratnim adapterjem ali adapterjem za bite 1/4″ ali 3/8″ (odvisno od modela)
Visoka natančnost merjenja: +/- 1 % odstopanje za vse odčitke, +/- 1 številka
1. Zaznavanje najvišje vrednosti (zaznavanje prvega vrha/razpoke)
Avtomatska nastavitev
Preklapljanje med N-m, lbf-ft in lbf-in
Serijski vmesnik RS232 za PC
Na voljo po izbiri: avtomobilski adapter za napajanje z 12 V (št. 8612-390), programska oprema za preverjanje verodostojnosti (koda 2834391)
Razpon dobave:
Elektronski tester
Kabel RS232
Napajalnik z evrovtikačem (adapter UK, US, AUS na zahtevo)
100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (opazovalna plošča)
2 vtičnice (velikost in pogon sta odvisna od modela)
priključek za št. 8612-3150
priročnik z navodili
poštna embalaža
testni certifikat

Lastnosti:

  • Adapter: 1/4″, 3/8″
  • Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3
  • Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
  • Ločljivost: 0,001
  • Navor (min.) [lbf in]: 1,8 lbf in
  • Navor (max.) [lbf ft]: 8,83 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: - 8,83 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 12 Nm
  • Skupna širina [mm]: 150 mm
  • Skupna višina [mm]: 126 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 125 mm
  • Natančnost merjenja Navor: Toleranca ± 1 % pri vseh odčitkih, ± 1 števka
  • Vmesnik: RS-232
  • 1000 V izoliran: brez
  • Grafični prikaz: brez
  • Zaščita pred preobremenitvijo: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez