Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, izven središča, vpenjalka 250 430E (ER25 Ø2-16), 50.5525VLHP2IKDI2IM

Št. art.: 227684
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
Številka izdelka 227684
EAN/GTIN 4069739448336
Številka proizvajalca 50.5525VLHP2IKDI2IM
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT55, aksialna montaža z zamaknjenimi osmi, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 50.5525VLHP2IKDI2IM
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 84
  • Maks. Navor (TQX): 20 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 2:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 1,5 – 16,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 105 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 105 mm
  • Velikost držala: BMT55
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER25
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat