Radialna vrtalna in rezkalna glava, EWS - Varia VX3, 60.40VX3NZIKDHSD12#01

Št. art.: 227605
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
Številka izdelka 227605
EAN/GTIN 4069739448091
Številka proizvajalca 60.40VX3NZIKDHSD12#01
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT40 DMG Mori, radialno držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.40VX3NZIKDHSD12#01
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 78
  • Maks. Navor (TQX): 32 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 12000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 121 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 85 mm
  • Velikost držala: BMT40 DMG Mori
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX3
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat