Kotni rezkar 90° MEC17 z navojem, za obračalne rezalne ploščice BD..

Št. art.: 227515 32/3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 3
Oblika držala z navojem
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
Notranje hlajenje da
maksimalna globina rezanja ap maks 15,7 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
Vpenjalni navoj M M16
⌀ D3 25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 57 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Kot rampe αmaks 0,61 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 23,6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica BDMT 170408
Vijak za obračalno ploščico 229709 (T15; 3,5 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 227515 32/3
EAN/GTIN 4960664672950
Številka proizvajalca THN03520
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Izvedba:

Dolgi rezilni robovi omogočajo izredno velike globine rezanja.
Majhno število rezil.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov