Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, hidravlično držalo Ø 20, 40.3020HYDG300#01

Št. art.: 226498
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
Številka izdelka 226498
EAN/GTIN 4069739443751
Številka proizvajalca 40.3020HYDG300#01
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI30, aksialna montaža, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.3020HYDG300#01
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 68
  • Maks. Navor (TQX): 32 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 8000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 20 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 87 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 87 mm
  • Velikost držala: VDI30
  • Velikost vmesnika: Hidravlična ekspanzija Ø 20,0
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: Pogon s ključem