Glava za radialno vrtanje in rezkanje, EWS - Varia VX4, 60.65VX41809PFIKDI1

Št. art.: 226000
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
Številka izdelka 226000
EAN/GTIN 4069739441542
Številka proizvajalca 60.65VX41809PFIKDI1
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT65, radialna montaža, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.65VX41809PFIKDI1
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 94
  • Maks. Navor (TQX): 80 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 5000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:2
  • Konzolna dolžina (LPR): 113 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 72 mm
  • Velikost držala: BMT65
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX4
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat