Glava za radialno vrtanje in rezkanje, umaknjena, EWS - Varia VX4, 80.65VX4VL6FIKD

Št. art.: 225759
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
Številka izdelka 225759
EAN/GTIN 4069739440507
Številka proizvajalca 80.65VX4VL6FIKD
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT65, radialna montaža, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 80.65VX4VL6FIKD
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 94
  • Maks. Navor (TQX): 80 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 171 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 27,5 mm
  • Velikost držala: BMT65
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX4
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat