Radialna vrtalna in rezkalna glava, umaknjena, vpenjalno držalo 250 430E (ER25 Ø2-16), 80.45251809IKDIMX85

Št. art.: 225737
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
Številka izdelka 225737
EAN/GTIN 4069739440408
Številka proizvajalca 80.45251809IKDIMX85
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT45, radialna montaža, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 80.45251809IKDIMX85
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 75
  • Maks. Navor (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 1,5 – 16,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 111 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 70 mm
  • Velikost držala: BMT45
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER25
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat