{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WNEU 080608 EN-GL | |
| Tip | UNI | |
| Radij rezila | 0,8 mm | |
| Zvrst | PR1525 | |
| Rezalni material | HM | |
| Podajanje fz na zob | 0,06 − 0,15 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 225630 UNI | |
| EAN/GTIN | 4960664648979 | |
| Številka proizvajalca | TLB09313 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |