Adapter

Št. art.: 2250-3
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
Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2250-3
EAN/GTIN 4000896015474
Številka proizvajalca 2250-3
L-število L60140 1206
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Notranji kvadrat 10 =3→ 8″ za notranji heksagonski profil 8 =516
  • Notranja kvadratna in notranja šesterokotna vtičnica
  • Z vzmetnim zaklepanjem za varno držanje bitov
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Šestkotno votlo 8 mm (5/16 in.)
  • Dimenzije / dolžina: 31 mm
  • Neto teža (kg): 0,04 kg
  • Za ročno upravljanje