3-ročni izvlečni stroj s samocentrirajočimi nogami izvlečnega stroja, širina vpenjanja do 90 mm, globina vpenjanja 35 mm

Št. art.: 225-2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 225-2
EAN/GTIN 4021176123412
Številka proizvajalca 225-2
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Triramenski izvlečni stroj s samocentrirnimi izvlečnimi nogami se uporablja za izvlek ležajev, zobnikov in diskov. Uporablja se lahko za odstranjevanje vseh sestavnih delov, ki so nameščeni na gredi in so prosto dostopni od zunaj. Posebej oblikovane vlečne noge so povezane z vzmetjo. Ta zagotavlja, da se noge izvlečnega mehanizma samonapenjajo, in preprečuje, da bi med postopkom izvleka zdrsnile. Zahvaljujoč hitremu sproščanju lahko noge v trenutku pritrdite na sestavni del, ki ga je treba izvleči. Zasnova s tremi rokami zagotavlja enakomerno porazdelitev obremenitve in s tem še posebej varen oprijem vlečenega dela.
  • Vzmet zagotavlja samonapenjanje nožic izvlečnega mehanizma
  • Vtičniki zagotavljajo hitro zamenjavo izvlečnih nog

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 86 mm
  • Celotna širina [palec]: 3 3/8
  • Skupna globina [mm]: 86 mm
  • Skupna globina [palec]: 3 3/8
  • Skupna višina [mm]: 130 mm
  • Skupna višina [palec]: 5 1/8
  • Panoga: AVTOMOBILSKA, tehnična trgovina, električna, industrijska
  • Velikost navoja: drugo
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 58 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 3 1/2
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 2 3/4
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 90 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 35 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 2 3/16
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 2,5 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 1/8
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 16 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 5/8
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 6 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 1/4
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 14 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 5/8
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 4 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 3/16
  • maks. Navor [ft lb]: 0,00
  • maks. Natezna sila [kN]: 60kN
  • maks. Natezna sila [t]: 6 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 6,61
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Ne
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 58 mm - 90 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov