Radialna vrtalna in rezkalna glava, umaknjena, EWS - Varia VX4, 80.40VX4HAASSL40HLIKD#01

Št. art.: 224806
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
Številka izdelka 224806
EAN/GTIN 4069739437637
Številka proizvajalca 80.40VX4HAASSL40HLIKD#01
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI40, radialna montaža, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 80.40VX4HAASSL40HLIKD#01
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 76
  • Maks. Navor (TQX): 63 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 128 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 90 mm
  • Velikost držala: VDI40
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX4
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: Klopna sklopka