Radialna vrtalna in rezkalna glava, EWS - Varia VX4, 60.40VX4HAASSL40HL#01

Št. art.: 224749
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
Številka izdelka 224749
EAN/GTIN 4069739437095
Številka proizvajalca 60.40VX4HAASSL40HL#01
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI40, radialno držalo, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.40VX4HAASSL40HL#01
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 76
  • Maks. Navor (TQX): 63 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 103 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 65 mm
  • Velikost držala: VDI40
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX4
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: Klopna sklopka