Glava za radialno vrtanje in rezkanje, EWS - Varia VX4, 60.40VX4LCTXRLIKDTFR-PL#01

Št. art.: 224725
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 224725
EAN/GTIN 4069739436944
Številka proizvajalca 60.40VX4LCTXRLIKDTFR-PL#01
L-število L31490 116520
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI40 Proline, radialno držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.40VX4LCTXRLIKDTFR-PL#01
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 76
  • Maks. Navor (TQX): 63 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 158 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 120 mm
  • Velikost držala: VDI40 Proline
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX4
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5480

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico