Glava za radialno vrtanje in rezkanje, vpenjalno držalo 320 470E (ER32 Ø3-20), 60.4032LCTXRLIM#01

Št. art.: 224692
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
Številka izdelka 224692
EAN/GTIN 4069739436630
Številka proizvajalca 60.4032LCTXRLIM#01
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI40, radialno držalo, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.4032LCTXRLIM#01
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 76
  • Maks. Navor (TQX): 63 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 2,5 – 20,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 158 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 120 mm
  • Velikost držala: VDI40
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER32
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5480