Glava za radialno vrtanje in rezkanje, vpenjalno držalo 250 430E (ER25 Ø2-16), 60.3025LCTXRLIKDTFLIM-PL

Št. art.: 224658
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
Številka izdelka 224658
EAN/GTIN 4069739436296
Številka proizvajalca 60.3025LCTXRLIKDTFLIM-PL
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI30 Proline, radialno držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.3025LCTXRLIKDTFLIM-PL
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 68
  • Maks. Navor (TQX): 32 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 8000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 1,5 – 16,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 77 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 43 mm
  • Velikost držala: VDI30 Proline
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER25
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5480