• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Rezkarji za plano rezkanje 47,5° MFPN45 z izvrtino, za obračalne rezalne ploščice PN..

Št. art.: 222800 63/4

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Število rezil Z: 4
  • Nastavni kot κ: 47,5
  • Notranje hlajenje: ne
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 63 mm
Število rezil Z 4
Oblika držala z izvrtino
Nastavni kot κ 47,5 stopinj
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 76 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica PN.. 1205
Vijak za obračalno ploščico 229700
Podložna ploščica 229750
Vijak za podložno ploščico 229702 (SW5; 6,0 Nm)
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 222800 63/4
EAN/GTIN 4960664602353
Številka proizvajalca THN04480
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Izvedba:

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov