Sandale, črna, neonsko zelena, SL 265 XPESD - S1P - W12 - Vel. 42

Št. art.: 22212-42
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 22212-42
EAN/GTIN 4043692273532
Številka proizvajalca 22212-42
Proizvajalec/odgovorna oseba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Opis

Opis:

  • Oprema:
    • SL 265 XP ESD - S1P - W12 - Vel.42
    • SRC
    • Delovni sandali
    • Zgornji del Sport Line
    • Sistem MPU INNOFLEX
    • XP kovinsko prosto preprečevanje prehoda
    • alu-tec aluminijasta kapica
    • MPU zaščita za konico
    • aktiv-X funkcionalna oblačila
    • MPU-Rebound-sistem
    • Koncept clima-stream
    • primerno za oskrbo z vložki – DGUV 112-191

  • Vrhnji material:
    • Zgornji del Sport Line je tkanina, ki je sestavljena iz tekstilnih vlaken in združuje različne prednosti.
    • Tkanina je posebej zračna, diha in tako zagotavlja zelo prijetno nošenje.
    • Zaradi svojih hidrofobnih lastnosti je tudi vodoodbojen, hitro suši in je trpežen.

  • Podplat:
    • ATLAS® združuje najsodobnejše tehnologije in anatomsko prilagojene potrebe vsakega uporabnika.
    • Novi INNOFLEX SYSTEM® je celovit koncept podplatov, ki podpira tekača v vsaki fazi gibanja.
    • Od prvega do zadnjega stika s tlemi je podplat ves čas usmerjen po isti naravni liniji poteka sile, INNOFLEX LINE.
    • Optimalno usmerja sile od pete do konice in tako podpira naravno potek sil.
    • Za ustrezen vnos energije, torej blaženje, so odgovorna posebna območja, kot je npr. CLOUDZONE v peti.
    • Velike stopnice, ki so opremljene s posebnim materialom MPU®, ki absorbira energijo, absorbirajo energijo in jo nato namensko vračajo v gibalni proces.
    • Tako je mogoče zagotoviti neprekinjeno delo brez utrujenosti skozi celoten delovni dan.

  • Preprečevanje prehoda:
    • S tehnologijo XP®, ki preprečuje prodiranje, ATLAS® ponuja inovativen sistem za zaščito stopala pred ostrimi predmeti, kot so na primer žeblji.
    • Za to se uporablja visokotehnološki tekstilni material, ki med drugim vsebuje aramidna vlakna.
    • Zaradi tega povečana varnost ne vpliva na udobje nošenja, saj je tekstil brez kovine, izjemno lahek in podpira naravno torzijo stopala.

  • Zaščitna kapica:
    • Tehnologija Alu-tec®: Nova lahkotnost
    • Aluminij se že vrsto let uporablja kot visokotehnološki material v letalstvu in avtomobilski industriji, danes pa tudi v številnih varnostnih čevljih ATLAS.
    • Anatomsko oblikovana zaščitna kapica iz aluminija je posebej lahka in prestavi težišče čevlja na sredino stopala.
    • Tako aktivno preprečuje nesreče zaradi spotikanja zaradi neravnovesja.
    • Tudi toplotno nevtralno obnašanje aluminija preprečuje nastanek hladnih mostov v notranjosti čevlja in tako zagotavlja prijetno klimo za noge v vseh letnih časih.

  • Zaščita konic:
    • Zlasti pri delu v klečečem položaju lahko po daljšem času pride do obrabe na konici čevlja.
    • Te se lahko z uporabo odporne zaščite MPU za konice znatno zmanjšajo, s čimer se podaljša življenjska doba čevlja.

  • Notranja podloga:
    • Zlasti v vsakdanjem delovnem življenju, ko je fizična obremenitev velika, so lastnosti uravnavanja temperature ne le zahtevane, ampak tudi pričakovane.
    • Funkcionalna podloga Active-X je sinonim za najvišjo kakovost in inovativno tehnologijo ter nosilcu zagotavlja trajno, aktivno uravnavanje vlage.
    • Aktivna funkcionalna podloga uravnava vlago in poskrbi, da se čevlji hitro posušijo.
    • Ne barva, je prijazen do kože in odporen proti drgnjenju.

  • SISTEM MPU-REBOUND:
    • Zdravo delo z ustreznim blaženjem
    • Novi MPU-REBOUND-SYSTEM podjetja ATLAS® omogoča občutno bolj nežno in manj utrudljivo tekanje.
    • Osnova za izjemno udobje pri hoji je inovativen sistem podplata, ki nosilcu zagotavlja razbremenitev pritiska, blaženje in dinamiko.
    • Za to poskrbi popolno sodelovanje med vložkom, ki razbremeni pritisk, in lahkim ter odzivnim MPU-penastim materialom.

  • Podnebje:
    • Koncept ATLAS® clima-stream® maksimira dihanje, izenačuje vlago v notranjosti čevlja in optimalno uravnava temperaturo okolja.
    • Uporaba visokokakovostnega, posebej dihalnega zgornjega materiala, termoregulativne notranje podloge in podplata Klima Komfort® zagotavlja edinstveno udobje pri nošenju.

  • DGUV 112-191:
    • ATLAS® vam ponuja široko paleto različnih ortopedskih vložkov.
    • Izdelki, označeni s tem simbolom, so v skladu s pravilom DGUV 112-191 primerni za ortopedske vložke.
    • Odločilno za to je označba v čevlju.

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico