X.LT...ER-D721, GH2, Velikost obračalne ploščice: 06mm

Št. art.: 221920 06
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,89 € / 1 kos
  • od 10 kos
    12,41 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
190 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost obračalne ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XPLT060308-ER-D721
Velikost obračalne ploščice 06
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst GH2
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 1,37 mm
Podajanje fz na zob 0,2 mm - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 221920 06
EAN/GTIN 4059782506497
Številka proizvajalca 6168527
Proizvajalec/odgovorna oseba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
800
Al > 10% Si
N
600
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov