XNMU 043010HP, IC5820, Tip: S

Št. art.: 221214 S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ4FEED
ISO-oznaka obračalne ploščice XNMU 043010HP
Tip S
Radij rezila 1 mm
Zvrst IC5820
Rezalni material Karbidna trdina
Radij za programiranje pri ap maks 1,8 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,8 mm
Podajanje fz 0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Geometrija HP
Oznaka proizvajalca FFX4 XNMU 040310HP IC5820
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 221214 S
EAN/GTIN 7291075393453
Številka proizvajalca 3336661

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 4 rezalnimi robovi. S stranskim rezilom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti uporabe za ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ4FEED" Poglej vse