Softshell jopič, moderen kroj, antracitno siva, Velikost XS

Št. art.: 22085-662-89 XS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 22085-662-89 XS
EAN/GTIN 5715411000567
Številka proizvajalca 22085-662-89 XS
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Metrsko blago s strečom
  • Dihajoč in vodoodbojen
  • Moderen kroj
  • Zapiranje z zadrgo
  • Stoječi ovratnik
  • Prsni žep z zadrgo
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Notranje žepe
  • Nosilec za identifikacijsko kartico je snemljiv
  • Elastični trak na zapestjih
  • Odsevni efekti
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Lastnosti:

  • Material: 64 % poliester/24 % poliamid/12 % ea
  • varnostne informacije: Standardni
  • Ciljna skupina: moški
  • Certifikati: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Uporaba izdelka: Zimska delovna oblačila
  • Nastavitve izdelka: dihajoč, vodoodbojen, sodoben kroj, odsevni učinki

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico