Vijačni nastavek

Št. art.: 2206-6
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2206-6
EAN/GTIN 4000896014279
Številka proizvajalca 2206-6
L-število L60140 1351
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Šestrobi pogon ISO 1173 C8 (5/16″), ISO 2351-3 C8
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Trdno šesterokotnik 8 (5/16 palcev)
  • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
  • Velikost ključa: 6 mm
  • Dimenzije / dolžina: 30 mm
  • Neto teža (kg): 0,01 kg
  • Posebno jeklo za najvišje zahteve
  • Največja dimenzijska natančnost konic in rezalnih robov
  • Za strojne izvijače na električni ali stisnjen zrak (rotacijski izvijači) in za ročno upravljanje
  • Težko za vijake z navojem (trdi vijak primeru)
  • Trajna trdota 59-61 HR C za visoke zahteve v industriji in trgovini
  • Visoke vrednosti navora, daleč nad standardi DIN, z dolgo življenjsko dobo