Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, zamaknjena, EWS - Varia VX4, 50.40VX4SQT15RIKD

Št. art.: 220458
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
Številka izdelka 220458
EAN/GTIN 4069739423081
Številka proizvajalca 50.40VX4SQT15RIKD
L-število L31490 115560
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, steblo VDI40, zasukano za 30°, aksialni montažni zamik, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 50.40VX4SQT15RIKD
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 85
  • Maks. Navor (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 87 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 83 mm
  • Velikost držala: VDI40 steblo, zasukano pod kotom 30°
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX4
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat