Glava za radialno rezkanje, držalo za arbor Ø 16, 62.4016KRVLHP3LIKDI2

Št. art.: 220391
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
Cena na kos vklj. z DDV
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
Številka izdelka 220391
EAN/GTIN 4069739422763
Številka proizvajalca 62.4016KRVLHP3LIKDI2
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI40, radialna montaža, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 62.4016KRVLHP3LIKDI2
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 82
  • Maks. Navor (TQX): 40 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 2:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 116,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 75 mm
  • Velikost držala: VDI40
  • Velikost vmesnika: Rezkalni nastavek Ø16 (vzdolžni in prečni utor)
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun