{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 20 mm | |
| Prevleka | AlTiN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Kot spirale | 32 stopinj | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Dolžina rezil Lc | 38 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 52 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 19 mm | |
| Celotna dolžina L | 105 mm | |
| ⌀ držala Ds | 20 mm | |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,4 mm | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 220286 20 | |
| EAN/GTIN | 4034221102867 | |
| Številka proizvajalca | F2004NNH2000CDA | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |