Glava za radialno vrtanje in rezkanje, vpenjalno držalo 320 470E (ER32 Ø3-20), 60.4032CTXRLTFRIM

Št. art.: 220124
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 220124
EAN/GTIN 4069739421469
Številka proizvajalca 60.4032CTXRLTFRIM
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI40, radialno držalo, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.4032CTXRLTFRIM
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 76
  • Maks. Navor (TQX): 63 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 2,5 – 20,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 138 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 100 mm
  • Velikost držala: VDI40
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER32
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5480

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico