SNHX 1207 nevtralna, Tip: ALU

Št. art.: 218621 ALU
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,80 € / 1 kos
  • od 10 kos
    21,50 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SNHX 1207
Tip ALUMINIJ
Zvrst HU7710
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,1 mm
Debelina plošče, sredina, Pz 7 mm
za širino zareze ap 12; 16 mm
Širina posnetja 0,45 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 7,94 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 218621 ALU
EAN/GTIN 4045197532183
Številka proizvajalca 218621 ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
800
Al (kratki odrezki)
N
650
Al > 10% Si
N
500
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae maks.