SNHX 1203 nevtralna, Tip: INOX

Št. art.: 218591 INOX
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,12 € / 1 kos
  • od 10 kos
    17,60 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
693 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SNHX 1103
Tip INOX
Zvrst HB7535
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,13 mm
Debelina plošče, sredina, Pz 3,2 mm
za širino zareze ap 6 mm
Širina posnetja 0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Prevleka prevlečeni
Debelina ploščice E 3,2 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 218591 INOX
EAN/GTIN 4045197656414
Številka proizvajalca 218591 INOX
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae maks.