{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 50 mm | |
| efektivno število rezil Zef | 2 | |
| Število rezalnih obračalnih ploščic | 4 | |
| Oblika držala | z izvrtino | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| maksimalna globina zareze ae maks | 8,5 mm | |
| ⌀ vratu d1 | 32 mm | |
| Dolžina vratu L1 | 15 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
| ⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | SNHX | |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SN.. 12045 | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219978 (IP15; 2,2 Nm) | |
| Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
| Številka izdelka | 218565 50 | |
| EAN/GTIN | 4045197530240 | |
| Številka proizvajalca | 218565 50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |