širina rezalne ploščice 1,5 mm, za kolutne rezkarje in liste za zarezovanje, karbidna trdina

Št. art.: 218478 ST900
Popust
18,72 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,44 € 18,72 € / 1 kos
  • od 10 kos
    8,70 € 15,60 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
457 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tehnologija premazovanja PVD
Tip ST900
Radij rezila 0,15 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Zvrst HB7535
Podajanje fz 0,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Toleranca ap 0/+0,3 mm
Prevleka TiAlN
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 218478 ST900
EAN/GTIN 4067263115137
Številka proizvajalca 218478 ST900
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
230
Jeklo < 750 N/mm
P
190
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
135
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae maks.