{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivna debelina obroča | 0,9 mm | |
| Zvrst | HB7720 | |
| Širina utora W −0,03 | 0,98 mm | |
| Globina t | 0,3 mm | |
| Radij R | 0,3 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 7,9 mm | |
| Debelina E | 2,34 mm | |
| Tip | 04 | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložki za cirkularno rezkanje |
| Številka izdelka | 217450 0,9 | |
| EAN/GTIN | 4045197217196 | |
| Številka proizvajalca | 217450 0,9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |