{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina rezkanja A | 2,5 mm | |
| Zvrst | HB7720 | |
| Radij R | 0,1 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 37 mm | |
| maksimalna globina rezanja Smaks | 11,5 mm | |
| Tip | P26 | |
| Število rezil Z | 6 | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložki za cirkularno rezkanje |
| Številka izdelka | 217276 2,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406729677 | |
| Številka proizvajalca | 217276 2,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |