Ročno upravljana dozirna črpalka

Št. art.: 2162-8
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
Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2162-8
EAN/GTIN 4000896213337
Številka proizvajalca 2162-8
L-število L60140 4557
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Prenos in doziranje tekočin
  • Dvojno merilo za natančno odmerjanje
  • Primerno za:
    Organsko olje ∙ olje za vrtanje ∙ dizelsko olje ∙ sredstvo proti zmrzovanju ∙ kurilno olje ∙ hidravlično olje ∙ hladilno sredstvo ∙ hladilno sredstvo ∙ večnamensko olje ∙ olje ∙ olje za rezanje ∙ sintetično olje ∙ kontaminirano odpadno olje ∙ voda ∙ emulzija vode
    ni primerna za eksplozivne tekočine, kot je bencin
  • Priključni navoj (cev/cev) na podnožju črpalke: M15 x 1,5
  • Material ohišja: PVC (prozorna)
  • Notranja cev⌀: 10 mm
  • Zunanja cev⌀: 16 mm
  • Tesnila NBR
  • Presežek materiala se lahko enostavno sesa nazaj
  • Vključno s prožno, prozorno plastično cevjo, ojačano s tkanino
  • Vključno z upognjeno 120° aluminijasto cevjo za nanašanje ⌀ 10 mm
  • Vpojna in gladka
  • Dolžina cevi: 600 mm plus cev za nanos
  • Največja transportna prostornina 4 l/min
  • Dolžina brez cevi: 545 mm
  • Neto teža (kg): 0,97 kg
  • Kapaciteta: 1 l.