90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang ozka delitev, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 25/4mm

Št. art.: 215962 25/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Notranje hlajenje: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Tang
⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 4
Oblika držala z navojem
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
Delitev rezil neenakomerna
Notranje hlajenje da
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalna globina rezanja ap maks 8 mm
Celotna dolžina Lcelotna 30 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 23 mm
Vpenjalni navoj M M12
primerna obračalna rezalna ploščica LO.U0904..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215962 25/4
EAN/GTIN 4045197939999
Številka proizvajalca 215962 25/4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic.
Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti rezalnih obračalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8 IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Power Tang" Poglej vse