{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Power Tang | |
| ⌀ rezila DC | 25 mm | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Oblika držala | Držalo Weldon | |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
| Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| maksimalna globina rezanja ap maks | 8 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 30 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 105 mm | |
| ⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | LO.U0904.. | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 215950 25/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197939814 | |
| Številka proizvajalca | 215950 25/3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |