Kotni rezkar 90° z navojem, za obračalne rezalne ploščice AP..

Št. art.: 215870 15,7/2
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
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Notranje hlajenje: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 15,7 mm
Število rezil Z 2
Oblika držala z navojem
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Notranje hlajenje da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
Celotna dolžina Lcelotna 23 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Vpenjalni navoj M M8
⌀ D3 12,7 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 28,4 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 29,4 mm
Kot rampe αmaks 1,36 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 10,55 mm
primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 1003
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215870 15,7/2
EAN/GTIN 4045197193025
Številka proizvajalca 215870 15,7/2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Univerzalna uporaba za vse materiale in za rezkanje utorov.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.