{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1003 | |
| Kot γ | 15 stopinj | |
| Oblika držala | z izvrtino | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| efektivno število rezil Zef | 3 | |
| Število rezalnih obračalnih ploščic | 9 | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 52 mm | |
| minimalni ⌀ D | 17 mm | |
| maksimalni ⌀ D1 | 70 mm | |
| dosegljiva širina posnetja b | 27 mm | |
| dosegljiva dolžina posnetja l | 27,5 mm | |
| dosegljiva višina posnetja h | 7 mm | |
| ⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
| Podajanje na zob pri hmaks | 0,4 mm | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
| Številka izdelka | 215795 15 | |
| EAN/GTIN | 4045197383211 | |
| Številka proizvajalca | 215795 15 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |